SQM-150DN スクエアフード SQM-DN(網付タイプ,防火ダンパー付) シルファー 21164047

SQM-150DN スクエアフード SQM-DN(網付タイプ,防火ダンパー付) シルファー 21164047
SQM-150DN スクエアフード SQM-DN(網付タイプ,防火ダンパー付) シルファー 21164047
SQM-150DN スクエアフード SQM-DN(網付タイプ,防火ダンパー付) シルファー 21164047
SQM-150DN スクエアフード SQM-DN(網付タイプ,防火ダンパー付) シルファー 21164047

スクエアフード SQM-DN(網付タイプ,防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
温度(℃)FD:120
内容量1個注文コード21164047品番SQM-150DN
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。
防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。

用途換気用フードとして仕様防火ダンパー付材質SUS304シルファーメタリック温度(℃)FD:120メッシュ10M適合パイプ径(Φmm)150
関連資料:図面(0.17MB)取扱説明書:(4.73MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、取扱説明書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする