曜日別特売
CDRQ2BS20-180C-M9NA 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BS20 SMC 21166103

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BS20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(180) 170~190寸法(mm)20注文コード21166103品番CDRQ2BS20-180C-M9NA
参考基準価格(税別)¥38,780販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
揺動角度(°)(180) 170~190寸法(mm)20クッション(C) エアクッションリード線(m)(-) 0.5鉛直軸形式(S) 片軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類M9NAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする