0170-079 369 ハンドル BEST(ベスト)[金物] 21166118

0170-079 369 ハンドル BEST(ベスト)[金物] 21166118
0170-079 369 ハンドル BEST(ベスト)[金物] 21166118

369 ハンドル

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サテンニッケル
ビスピッチ(mm)64
全長(mm)99
内容量1個注文コード21166118品番0170-079
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

用途家具に取り付ける取手。全長(mm)99ビスピッチ(mm)64サテンニッケル寸法(幅W×奥行D)(mm)9×21.5付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21166172
2023-05-09
用途: 既存の食器棚へ
自動車・二輪車・自転車関連業

既存の食器棚の後付けの取っ手として取り付けました。
溝に指を掛けるタイプの使いづらい引き出しが、この取っ手により楽になりました。見た目も悪くなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする