曜日別特売
0170-118 シャープハンドル BEST(ベスト)[金物] 21166705

0170-118 シャープハンドル BEST(ベスト)[金物] 21166705
0170-118 シャープハンドル BEST(ベスト)[金物] 21166705

シャープハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
クローム ツヤ有
ビスピッチ(mm)128
全長(mm)170
内容量1個注文コード21166705品番0170-118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

用途家具に取り付ける取手。全長(mm)170ビスピッチ(mm)128クローム ツヤ有付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本寸法(幅W×奥行D)(mm)12×28取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21166705
2022-10-17
用途: プレジャーボートのメンテナンスに使用する
その他業種

写真をよく見ずに注文をしてしまいました。商品を見てビックリ。プレジャーボート乗ってる人の安全対策用に買ったのですが使いにくそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする