曜日別特売
0170-222 23315 ハンドル BEST(ベスト)[金物] 21167432

0170-222 23315 ハンドル BEST(ベスト)[金物] 21167432
0170-222 23315 ハンドル BEST(ベスト)[金物] 21167432

23315 ハンドル

(2件のレビュー)
取扱い終了
ビスピッチ(mm)96
全長(mm)116
内容量1個注文コード21167432品番0170-222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

用途家具に取り付ける取手。全長(mm)116ビスピッチ(mm)96クローム付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本寸法(幅W×奥行D)(mm)15×27取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21167432
2023-10-12
用途: ドアの取っ手
不動産業

しっかりとした作りなので高級感があります。シンプルで好きなデザインです。
ヴィスは合わなかったので噛ませて工夫が必要でした。

対象商品 : 21167396
2020-11-06
用途: キッチン扉の取手交換
製造業

細い取手より厚みがあり重厚感があります。同梱されているネジが2本入っていますがどれも長さが合いません。既存のネジを使用しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする