0170-265 24173 ハンドル アンティークブラス BEST(ベスト)[金物] 21168385

0170-265 24173 ハンドル アンティークブラス BEST(ベスト)[金物] 21168385
0170-265 24173 ハンドル アンティークブラス BEST(ベスト)[金物] 21168385

24173 ハンドル アンティークブラス

(2件のレビュー)
内容量1個注文コード21168385品番0170-265
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥515
販売価格(税別)
468

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

用途家具に取り付ける取手。全長(mm)133ビスピッチ(mm)96付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本アンティークブラス寸法(幅W×奥行D)(mm)21×23取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-23
用途: クロゼット取っ手
卸売・小売業

クロゼットの扉をグレーに塗装したのでシルバーのアンティークな扉を探していました。画像ではシルバーに映ってますが全く違い、真鍮ブロンズみたいです。全扉分購入しましたが、とても残念です。

対象商品 : 21168385
2018-06-04
用途: 屋外の扉の取って
金融・保険業

見た目はグッド。裏から見ると肉抜きがされていて、安さが分かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする