BEST[金物]
2317-S ツマミ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
色
サテンニッケル
マットクローム
クローム
サテンニッケル
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21168857
品番
0170-304
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途
家具に取り付けるつまみ。
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
色
サテンニッケル
種類
つまみ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
24×26