曜日別特売

チップ(旋削)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状ひし形80°注文コード21173644品番CCGT09T300RS VM1
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質VM1形状ひし形80°厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする