曜日別特売

チップ(旋削)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)形状ひし形80°注文コード21173687品番CCGT09T300RU1 TM4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,800
材質TM4形状ひし形80°厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21173687CCGT09T300RU1 TM418535642CCGT09T300RU1TM4画像準備中チップ CCGTNTKカッティングツールズ1ケース(10個)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする