曜日別特売

チップ(旋削)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状ひし形55°注文コード21178404品番DCGT11T301RU1 ZM3
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質ZM3形状ひし形55°厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.1穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする