NTKカッティングツールズ
チップ(旋削)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
正方形
注文コード
21181694
品番
SNGN120420T01020 SP9
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
1596
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SP9
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
2.0
穴の有無
なし
チップブレーカ
なし