曜日別特売
LTS-120-F LTSチェアー アイリスチトセ 21182396

LTSチェアー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1脚色(背面)ブラウン材質座芯材:PP樹脂芯材注文コード21182396品番LTS-120-F
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。

色(座面)ブラウン色(背面)ブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×502×760本体質量(kg)5.275仕様連結プラパート付材質座芯材:PP樹脂芯材質量(g)5275寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×502×760材質(脚部)スチールパイプ材質(座面)布張りウレタンフォーム材質(背)PP樹脂芯材グリーン購入法適合
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする