曜日別特売
LTS-4N-F LTS-4(ネスティング) アイリスチトセ 21182640

LTS-4(ネスティング)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1脚色(座面)グレー注文コード21182640品番LTS-4N-F
参考基準価格(税別)¥54,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

60Φの大型キャスターを採用。多様化するレイアウトにもスムーズに対応できるネスティングチェア。座面を跳ね上げ収納できます。2重クッションで座り心地バツグン。取り外しもできます。

色(座面)グレー色(背面)ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)574×600×820座面高さ(mm)440本体質量(kg)6.13材質座芯材:ポリプロピレン質量(g)6130キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×600×820材質(脚部)スチールパイプ材質(座面)布張りウレタンフォーム材質(背)ポリプロピレン寸法SH(mm)440グリーン購入法適合キャスタータイプウレタンキャスター
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする