ACNL-X2-100X100-LB-K エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-100X100 SMC 21184364

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-100X100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21184364品番ACNL-X2-100X100-LB-K
参考基準価格(税別)¥62,650販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ストローク(mm)100作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)100周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする