曜日別特売
SSD-107K デスクラッチ付き片袖机(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21187549

デスクラッチ付き片袖机(配送組立サービス付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード21187549品番SSD-107K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,600

充実の収納力と実用性を備えたアイリスチトセのスタンダードデスク。引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様.

色(本体)ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×700質量(kg)44幅(mm)1000高さ(mm)700質量(g)47500奥行(mm)700グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする