BCA2201I-1SJP 電子てんびん EntrisⅡ sartorius(ザルトリウス) 21189920

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子てんびん EntrisⅡ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送45日以内出荷とは
内容量1個最小表示(mg)0.1g最大秤量(g)2200注文コード21189920品番BCA2201I-1SJP
参考基準価格(税別)¥226,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

全自動校正調整機能 isoCAL を搭載しています。
日本語対応のグラフィック表示タッチディスプレイで操作性に優れます。
リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化できます。

寸法(mm)219×317×94種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.1最小表示(mg)0.1g計量皿寸法(mm)182×182表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)182×182繰返し性±0.05g直線性±0.1gRoHS指令(10物質対応)対応最大秤量(g)2200計量皿形状丸型ひょう量単位g
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする