※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コフロック
樹脂製流量計
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
適合流体
WATER
流量レンジ
30~300mL/min
注文コード
21191295
品番
RK20T-0-WATER-300ML
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
適合流体・流量レンジ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
接続口径
Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)
全長(mm)
104
最大流量
300ML
精度
±6%FS
耐圧(MPa)
0.7
流量レンジ
30~300mL/min
最高使用温度(℃)
65
適合流体
WATER
材質(接液部)
ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
バルブ
無し
注意
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできませんのでご注意下さい。