八光電機
一斗缶ウォーマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21197270
品番
HYK0100
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
塗料・油類の凝固防止用のウォーマーです。異常な高温が加わらないように設計されています。
荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFFします。
寸法(mm)
290×290×260
質量(kg)
4.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
内寸(mm)
250×250×170
電源コード(m)
1.9
容量(W)
200(加速スイッチ:270)
設定温度(℃)
20~60
注意
※設定温度60℃での連続使用はできません。