ケニス
ローテーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21197970
品番
DSR-2200P
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
260×295×140
質量(kg)
3.7
電源
AC100V 50/60Hz
振盪数(min
-1
[r.p.m])
17~208/20~250(50/60Hz)
振盪幅(mm)
20
タイマー
ダイヤル式 0~59分 1~99時間 連続運転可
振盪方式
ロータリー式
振盪台寸法(mm)
230×230(固定用スプリング5本付)