SYS13101 アルミビーズバスシステム EYELA(アイラ/東京理化器械) 21198609

アルミビーズバスシステム

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個注文コード21198609品番SYS13101
参考基準価格(税別)¥242,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。
ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。
バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。

セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグヒーター(W)600温度制御PID制御回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)撹拌容量(mL)10~20000(水)最高使用温度(℃)310安全機能ヒューズ、自己診断機能寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)温度調節精度(℃)±1
注意
※ご使用には別売の反応容器が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする