KNF
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
AC100(50/60Hz)19W
到達圧力(kPa)
13
注文コード
21198767
品番
N96.18
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・到達圧力・ポンプの種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
真空ポンプでかつコンプレッサー機能を有しています。 200~250kPa(2~2.5bar)の加圧圧力を実現しています。 小型・軽量で低振動・低騒音、メンテナンスフリーです。
排気速度(L/min)(50Hz時)
1.5~7
到達圧力(kPa)
13
加圧圧力(kPa)
250
材質(ダイアフラム)
PTFEコーティング
材質(バルブ)
FKM
材質(ポンプヘッド)
PPS
寸法(mm)
156×119×75
質量(kg)
1.3
接続口径(Φmm)
6
電圧(V)
AC100(50/60Hz)19W
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません