曜日別特売
透明 250mL 細口試薬瓶 ケニス 21200334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細口試薬瓶

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
容量(mL)250
透明
口内径(Φmm)24
内容量1個注文コード21200334品番透明 250mL
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付透明容量(mL)250口内径(Φmm)24胴径×全高(Φmm×mm)70×130キャップ形式共栓口タイプ細口
注意
※工場吹き製品のため多少寸法が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする