曜日別特売
DU-2-TI DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン) 21201208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DUMONT ピンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本材質チタン全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応注文コード21201208品番DU-2-TI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200

スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。

材質チタン全長(mm)120タイプ一般型 先端は柄より鋭くテーパーになっています耐熱温度(℃)約430RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする