※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応注文コード21201244品番TW-3
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
この商品は材質・全長・RoHS指令など37種類から選べます他の種類を見る スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。