曜日別特売
ACNL-X2-50X160-FB-T エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X160 SMC 21202835

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21202835品番ACNL-X2-50X160-FB-T
参考基準価格(税別)¥36,630販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ストローク(mm)160作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする