曜日別特売
EL10-PT3/8-Z2 空気圧用継手 90°エルボ ニッタ 21204035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧用継手 90°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10寸法A(mm)12注文コード21204035品番EL10-PT3/8-Z2
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。

適合チューブ外径(Φmm)10寸法L1(mm)24.7寸法A(mm)12寸法(Φ×高さH)(mm)18.5×17寸法F(mm)19寸法D(mm)17.5寸法L2(mm)34.2寸法L3(mm)33.9寸法L4(mm)43寸法d1(mm)11ねじTR3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする