※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
空気圧用継手 90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
寸法A(mm)
16
注文コード
21204078
品番
EL12-PT1/2-Z2
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・寸法A
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
適合チューブ外径(Φmm)
12
寸法L1(mm)
26.3
寸法A(mm)
16
寸法(Φ×高さH)(mm)
24.5×22
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
20
寸法L2(mm)
36.5
寸法L3(mm)
38.6
寸法L4(mm)
46.5
寸法d1(mm)
12
ねじT
R1/2