MR 小型スタンド ケニス 21204525

小型スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21204525品番MR
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。

付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm)・クランプ3型質量(kg)約1.5(ベース)寸法(Φ×mm)9×350ベース寸法(mm)200×135材質(支柱)ステンレス棒(SUS304)材質(ベース)鋳鉄支柱径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする