AP4014250 グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用) Merck(メルクミリポア) 21204674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
直径(Φmm)14.2
内容量1箱(50枚)注文コード21204674品番AP4014250
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。
ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。

直径(Φmm)14.2タイプAP40耐熱温度(℃)550穴径(Φμm)1オートクレーブの可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする