AP1502500 グラスファイバーフィルタ(接着剤使用) Merck(メルクミリポア) 21204699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラスファイバーフィルタ(接着剤使用)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
直径(Φmm)25
タイプAP15
内容量1箱(100枚)注文コード21204699品番AP1502500
参考基準価格(税別)¥9,690販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

アクリル樹脂接着のボロシリケートマイクロファイバーグラス製フィルタです。
主にメンブレンフィルタのプレフィルタに使用します。

適合穴径0.2~0.6μmのメンブレンフィルタ用プレフィルタ直径(Φmm)25タイプAP15
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする