曜日別特売
SMD-36005_12 金属注射針 ケニス 21208725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属注射針

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1組(3本)注文コード21208725品番SMD-36005_12
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。
ルアー式のシリンジでも使用可能です。

材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ)長さ(mm)5形状ロック(針基)サイズG36外径(Φmm)0.10±0.02(針)針の角度(°)12
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする