※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
金属注射針
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1組(3本)
注文コード
21208795
品番
SMD-I3310R
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
100
種類から選べます
他の種類を見る
ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。
ルアー式のシリンジでも使用可能です。
材質
針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ)
長さ(mm)
10
形状
ロック(針基)
サイズ
G33
外径(Φmm)
0.20±0.02(針)
針の角度(°)
12
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません