曜日別特売
IR4015-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機) 21209344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IR4015-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機) 21209344
IR4015-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機) 21209344
IR4015-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機) 21209344

アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台定格電圧(V)DC1000絶縁抵抗有効測定範囲/2MΩ~1000MΩ、許容差/表示値の±5%有効測定範囲/1MΩ~2MΩ未満、許容差/表示値の±10%有効測定範囲/1000MΩを超え~2000MΩ、許容差/表示値の±10%注文コード21209344品番IR4015-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。

絶縁抵抗
有効測定範囲/2MΩ~1000MΩ、許容差/表示値の±5%
有効測定範囲/1MΩ~2MΩ未満、許容差/表示値の±10%
有効測定範囲/1000MΩを超え~2000MΩ、許容差/表示値の±10%
交流電圧(V)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40質量(g)420(電池含む・テストリード含まず)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×4本(付属)付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本タイプスイッチ付きリード最小表示2MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)DC1000目盛50MΩ測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)15(測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能最大表示2000MΩ(有効値)確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32730765
2015-08-11
用途: 絶縁測定に使用
株式会社アルファライティング建設業・工事業

アナログメーターに気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする