直流電圧(V)420m/4.2/42/420/600 基本確度±1.3% rdg. ±4 dgt.交流電圧(V)4.2/42/420/600 基本確度±2.3%rdg.±8dgt. 実効値整流交流電流(A)100/1000 基本確度±1.5%rdg±5dgt. 実効値整流直流電流(A)100/1000 基本確度 ±1.5% rdg. ±5dgt.電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1連続使用時間:35hクランプ径(Φmm)35抵抗(Ω)420/4.200k/42k/420k/4.2M/42M 基本確度±2% rdg. ±4 dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×180×16質量(g)150幅(mm)57奥行(mm)16高さ(mm)180付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1トラスコ品番753-8545表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒機能導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)校正証明書一般校正