電源不要クランプ径(Φmm)15以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×135×21質量(g)230仕様防じん防水性:規定なし定格電圧300Vrms(対地間最大)出力電圧AC10mV/Aコード長さ(m)3周波数特性40Hz~5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差)使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下(結露しないこと)入力電流(A)最大50A連続(45~66Hz)定格一次電流(A)AC5出力端子BNC端子RoHS指令(10物質対応)対応振幅確度±0.3%rdg.±0.02%f.s.(45~66Hz)位相確度±2°(45~5kHz)校正証明書一般校正