IR4015-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機) 21209597

 

IR4015-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機) 21209597
IR4015-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機) 21209597
IR4015-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機) 21209597

アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
定格電圧(V)DC1000
最小表示2MΩ
目盛50MΩ(中央目盛値)
内容量1台注文コード21209597品番IR4015-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。
1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ)
危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。
先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。

交流電圧(V)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40質量(g)420(電池含む・テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本タイプスイッチなしリード最小表示2MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)DC1000目盛50MΩ(中央目盛値)測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)15(測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能最大表示2000MΩ(有効値)確度表示値の±5%絶縁抵抗有効測定範囲/2MΩ~1000MΩ:許容差/表示値の±5%、有効測定範囲/1MΩ~2MΩ未満:許容差/表示値の±10%、有効測定範囲/1000MΩを超え~2000MΩ:許容差/表示値の±10%抵抗値(MΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37068105
2021-05-27
用途: 漏れ電流の測定
建設業・工事業

信頼できるメーカーなので、安心して使用しています。

対象商品 : 37068096
2018-01-23
用途: 防水試験時
製造業

とても使い安くコンパクトであり、非常に重宝しています。

対象商品 : 37068105
2019-12-12
用途: 絶縁抵抗測定

価格はやすいですが、ちゃんとした商品です、何の問題もありません。

対象商品 : 37068105
2015-04-14
用途: 絶縁測定

信頼あるメーカーであり、問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする