曜日別特売
ACNL-X2-63X100-M エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X100 SMC 21209878

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21209878品番ACNL-X2-63X100-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,530
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ストローク(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする