曜日別特売
ACNL-X2-63X160-FB-M エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X160 SMC 21211393

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21211393品番ACNL-X2-63X160-FB-M
参考基準価格(税別)¥37,790販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ストローク(mm)160作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする