ACNL-X2-63X170-K-K59L エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X170 SMC 21211689

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X170

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21211689
品番
ACNL-X2-63X170-K-K59L
参考基準価格(税別)¥48,680販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
ストローク(mm)
170
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする