曜日別特売
55362 甲殻類キットⅡ マルハニチロ マルハニチロ 21212304

甲殻類キットⅡ マルハニチロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1式注文コード21212304品番55362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000

試料中の甲殻類トロポミオシンを指標として甲殻類タンパク質濃度を測定するキットです。原材料表示の確認用に使用できます。
食品原材料や加工品の甲殻類タンパク質を高感度に測定可能です。
マイクロプレートを使用したサンドイッチELISA法を用いているため特別な施設・設備などを必要としません。
毒物を使用しておりませんので、操作や管理が容易です。

セット内容抗体固相化プレート(96well) 標準品(50ng/mL)1.8mL 酵素標識抗体溶液13mL 酵素基質溶液(TMB)13mL 反応停止液(2N硫酸)13mL 検体希釈液Ⅰ100mL 洗浄液(10倍濃縮)100mL 抽出用試薬1(10倍濃縮)100mL 抽出用試薬2(10倍濃縮)100mL 抽出用試薬3(10倍濃縮)100mL容量96回分有効期間製造日から6ヶ月間保管環境冷所(2~8℃)で遮光

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする