コフロック
液体用小型カルマン渦流量計 FM01 SERIES
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
接続
R1/2
流量レンジ(L/min)
2~16
注文コード
21212722
品番
FM0102-SD-PN/K
参考基準価格(税別)
¥97,200
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
接続・流量レンジ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
冷却水洗浄水をはじめとする液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。ボディ材質にはPPS樹脂を使用しており、信頼性・耐久性にも優れています。
適合流体
冷却水、洗浄水など
測定精度
±3%F.S.(25℃)
接続
R1/2
測定対象
液体
流体温度(℃)
0~70
材質(接液部)
PPS/ガラス30%混入、FKM
流量レンジ(L/min)
2~16
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
FM01(流量レンジ)-S(出力)-PN/K
*流量レンジ:01、02、03
*出力:S(4-20mA(表示器なし))、P(パルス(表示器なし))、D(4-20mA+表示器)
【MODEL FM01 SERIES 標準仕様】
接続部:FM0101 R3/8
FM0102 R1/2
FM0103 R1/2
流量レンジ:FM0101 0.5~4L/MIN
FM0102 2~16L/MIN
FM0103 4~40L/MIN
測定流体:冷却水、洗浄水等
測定精度:±3%FS以内
再現性:±0.5%FS以内
電源電圧:12~24VDC(ユーザ様側でのご用意となります)
流体温度:0~70℃
耐圧:1MPA(G)
許容周囲温度:0~50℃
許容周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)
防塵・防水規格:IP64(JIS C0920、防まつ構造)
接液部材質:PPS/ガラス30%混入
ケーブル長:表示器なし 2m端末処理済予備ハンダ付け
表示器付き 3m端末処理済予備ハンダ付け
重量:表示器なし 85g(本体)
表示器付き 100g(本体)