曜日別特売
CY1S10-PS-N マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S1~) SMC 21212843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S1~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合シリンダチューブ内径(Φmm)10注文コード21212843品番CY1S10-PS-N
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

適合シリンダチューブ内径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする