ACNL-X2-63X255-K エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X255 SMC 21213649

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X255

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21213649品番ACNL-X2-63X255-K
参考基準価格(税別)¥39,990販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ストローク(mm)255作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする