曜日別特売

HPLC分析用(SAJ) エタノール(99.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
危険物の数量500mL
内容量1個注文コード21214316品番500mL
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
容量(mL)500名称エタノール(99.5)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL純度(%)≧99.5危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする