曜日別特売

HPLC分析用(SAJ) 2-プロパノール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21214350品番1L
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
容量(L)1名称2-プロパノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1000mL純度(%)≧99.0危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする