シグマアルドリッチ
HPLC分析用(SAJ) テトラヒドロフラン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
危険物の数量
1000mL
1000mL
3000mL
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21214395
品番
1L
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(L)
1
名称
テトラヒドロフラン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
水溶性