シグマアルドリッチ
クロマトグラフィー用溶媒(SAJ) 酢酸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21214465
品番
500mL
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
容量(mL)
500
名称
酢酸
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
純度(%)
0.997
危険物の性状
水溶性