2045 外部式フィルタ ジェックス 21215829

外部式フィルタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)157×145×254
内容量1個注文コード21215829品番2045
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

水中モーター方式で、異音を限りなく0に近づけたサイレント設計です。
スタイリッシュなシースルー設計で、ろ過材交換の目安を一目でチェックできます。
モーターセパレート設計なので、モーターとフィルタを別々にメンテナンスできます。
淡水・海水共に使用可能です。 〔交換時期の目安〕2045:メガマットダブル(ウールマット・スポンジマット)・メガバイオカーボン/約1ヶ月に1回 クリーンバイオリング/約3ヶ月に1回 6090・9012・1215:メガマット・メガカーボン・メガスポンジ・メガバイオ/約1ヶ月に1回 メガリング/約3ヶ月に1回

付属品
ウールマット/メガバイオカーボン/スポンジマット/クリーンバイオリング-N(3袋)
寸法(mm)
157×145×254
容量(L)
【ろ過槽】約1.1
消費電力(W)
3/3(50/60Hz)
最大揚程(m)(50/60Hz)
0.45/0.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
流量(L/h)
2.3/2.8(50/60Hz)
適合サイズ(cm)
20~45(水槽)
適合ホース内径×外径(Φmm)
8×12(吸水・排水)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする