ケニス
植物育成ライトバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
光源
光合成曲線
注文コード
21216346
品番
DS757-MCR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
この商品は
光源
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取り扱いしやすいコンパクトな30cmのライトバーです。
L型金具で簡単に吊り下げられます。
0~100%調光ボリュームと電源ユニットの組み合わせです。
DS757-RGBはRGBを個別で調光できます。
仕様
【光強度】10cm/780、30cm/200
材質
【照明】PMMA(透過率93%)/アルミ/MCPET
質量(kg)
約1.3(LED本体部のみ/調光ボリューム・電源アダプタは除く)
外形寸法(mm)
310×160×38(調光ボリューム・冷却ファン除く)
光源
光合成曲線
準拠規格
RoHS/PSE
最大消費電力(W)
47
色温度(K)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
AC100~240V 50/60Hz(電源アダプタ・DC24V 50W)
演色指数(Ra)
92
調光率(%)
0~100