光明理化
ポケッタブル酸素モニタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21217746
品番
OPA-6000E
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品
作業現場の酸素濃度変化に対応できる、小型・軽量な装着型酸素濃度計です。省電力仕様で長時間の使用が可能です。
寸法(mm)
105×29×56
質量(g)
150
電源
単4電池×3(連続使用約1000時間)
測定精度
0~25.0vol%/±0.5vol% 25.1~50.0vol%/±3.0vol%
分解能
0.1vol%
検知原理
隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)
検知範囲
0~50.0vol%
警報設定濃度
18vol%以下 警報方式:LEDランプ・ブザー・液晶表示・振動
防爆構造
本質安全防爆構造 ExiaⅡCT4X 第TC16908号